YUASA - Akku lyijy suljettu - Yuasa NPW45-12 8,5Ah 12V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 12 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 45000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 151 mm
Kokonaiskorkeus - 98 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410087058117
Sähkönumero
8705811
Toimittajan tuotenumero
NPW45-12
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
12 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
45000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
151 mm
Kokonaiskorkeus:
98 mm
Leveys:
65 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
6
Malli / Tyyppi:
lyijy
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Paino:
2700 g
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tehoakku 8,5Ah/12V 45W/kenno/10min käyttöikäluokitus 5 vuotta.
NPW-sarjan suljetut huoltovapaat akut soveltuvat erityisesi käyttökohteisiin missä edellytään korkeaa virran saantia lyhyessä ajassa. Akusta saadaan jopa 50% enemmän tehoa lyhyissä purkausjaksoissa kuin muista samankokoisista akuista. NPW-sarjan akuilla säästetään tilaa ja painoa. Käyttöikäluokka 5 vuotta.


