ZAPTEC - Latausasema peruslataus - 900-00021 Zaptec Pro mid

KopioiKopioi
ZAPTEC - Latausasema peruslataus - 900-00021 Zaptec Pro mid

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäisteho per latauspiste - 22 kW

  • MID:n mukainen energiamittari - kyllä

  • Integroitu RFID-kortin lukija - kyllä

  • Wi-Fi-verkkoyhteys - kyllä

  • Energiamittari - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3503304

Toimittajan tuotenumero

900-00021

Tukkuerä

1

Enimmäisteho per latauspiste:

22 kW

MID:n mukainen energiamittari:

kyllä

Integroitu RFID-kortin lukija:

kyllä

Wi-Fi-verkkoyhteys:

kyllä

Energiamittari:

kyllä

Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:

1

Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:

kyllä

Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:

kyllä

Plug and charge (ISO 15118):

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Suojakatkaisija:

kyllä

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

1

Sisältää näytön:

kyllä

NFC (Near Field Communication):

kyllä

Syöttöjännite:

230...400 V

Leveys:

258 mm

Korkeus:

392 mm

Syvyys:

112 mm

Nimellinen liitäntäteho:

22 kW

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Zaptec Pro MID

ZAPTEC PRO on vaihtovirralla toimiva seinään tai tolppaan asennettava latausasema, joka on suunniteltu ja valmistettu kansainvälisten sähköautojen latausjärjestelmien standardien mukaan (IEC 61851-1) ja tukee lataustapa 3:lla (mode 3) tapahtuvaa lataamista.

Sulakekoko
  • Tukee maksimissaan 63 ampeerin sulaketta (sarjassa) latausasemien virtapiiriin
Taustalevyn kytkentärasia
  • Sähkökaapelin poikkileikkaus 2,5-10mm2
  • Sähkökaapelin halkaisija 10-20mm2
Sähköverkko
  • Tuetut jakelujärjestelmät: TN, IT ja TT
  • 230 voltin vaihtovirta ±10%
  • 400 voltin vaihtovirta ±10%
Maksimi sähkövirta ja latausteho
  • 7,36kW* 32A yksivaihelatauksella
  • 22kW* 32A kolmivaihelatauksella (vain TN-järjestelmän sähköverkoissa)
  • Sähkönkulutus 5W standby-tilassa
Sulakkeet
  • Sisäänrakennettuna 3 x 40A (C-tyyppi) automaattisulakkeet
Latauspistoke
  • Standardi: EC 62196-2 Type 2 Female – lisäksi integroituna itsestään sulkeutuva pistokkeen suojakansi
Vikavirtasuoja
  • Sisäänrakennettu vikavirtasuoja (B-tyyppi)
  • Vikavirtasuojan kalibrointi ja automaattitestaus ennen jokaisen latauksen käynnistymistä. Vikavirtasuoja voidaan resetoida automaattisesti irrottamalla latauskaapeli pistokkeesta.
Sisäänrakennettusähkömittari
  • Direktiivin mukainen (MID EN50470) sähkömittari sisäänrakennettuna
Varkaussuoja
  • ZAPTEC PRO:n etukansi aukeaa vain erikoistyökalulla. Latauskaapeli voidaan lukita kiinni latausasemaan.
Dynaaminen latauskuorman tasaus
  • ZAPTEC PRO latausjärjestelmä tasaa saatavilla olevan sähkötehon järjestelmässä olevien latauslaitteiden kesken dynaamisella kuorman- ja vaiheiden tasausjärjestelmällä.
Dynaaminen vaihetasaus
  • ZAPTEC PRO latausjärjestelmä optimoi latausasemia dynaamisesti yksivaihe- ja kolmivaihelatauksen välillä maksimoidakseen saatavilla olevan sähkötehon järjestelmän latausasemille.
Järjestelmän verkko- ja pilvipalveluyhteydet
  • 4G LTE-M1
  • Wi-Fi 2.4 GHz, IEEE 802.11 b/g/n (kanavat 1-11)
  • PLC-moduuli – HomePlug Green PHY, 10Mbit/s (älysähköverkoille optimoitu standardi, joka käyttää 75 % vähemmän sähköä, kuin perinteinen HomePlug standardi)
Tunnistautumisen ja käyttöönoton yhteydet
  • Bluetooth Low Energy (BLE 4.1)
  • RFID/NFC -lukija (Mifare Classis, Type A)
  • PLC-moduuli ajoneuvojen tulevaa tiedonsiirtoliitäntää varten (Plug & Charge ISO15118 standardi)
Standardit ja tyyppihyväksynnät
  • CE hyväksyntä, joka kattaa seuraavat direktiivit: Radio Equipment Directive 2014/53/EU, ROHS Directive 2011/65/EU, IEC 61851-1 (TUV SÜD) ja IEC 61851-22
Käyttölämpötilat
  • Minimilämpötila -30°C
  • Maksimilämpötila +50°C
Suojaus
  • IP54-luokitus. Suojattu sisä- ja ulkokäytössä (mm. vesiroiskeet)
  • IK10-impaktisuojaluokitus. Suojaa osumalta, joka vastaa 5 kg esineen pudotusta 40 cm korkeudesta
  • UL94 5VB palamisen suojaluokitus. Tuli sammuu 60 sekunnin sisällä, jos laite syttyy palamaan.
  • UV suojattu
Sähkösuojaus
  • Suojausluokka II (laitteessa peruseristyksen lisäksi lisäeristys)
  • Tyypin 3 ylijännitesuoja
Integraatiostandardit
  • Mahdollisuus käyttää kolmansien osapuolien palveluita.
  • API, Webhooks
  • OCPP 1.6J (cloud-to-cloud)


Huom! Tarvitsee myös tuotteen sähkönumero 3503303 Asennustarvike /-kiinnike - ZM000438