ZARGES - Työpukki - XLStep P2x3 leveä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
600...600 mmKorkeus:
740...740 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Leveys - 600...600 mm
Korkeus - 740...740 mm
Kantavuus - 150 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003866414109
Sähkönumero
6423871
Toimittajan tuotenumero
41410
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Leveys:
600...600 mm
Korkeus:
740...740 mm
Kantavuus:
150 kg
Työpukki XLstep P leveä 0,74m 2x3 askelmaa
ZARGES XLSTEP P – Erittäin vakaa työpukki turvallista ja tehokasta työtä varten
¦ Maksimaalinen vakaus, 9° ulospäin kääntyvät sivujohteet.
¦ Eloksoidut sivujohteet kestää kovaa kulutusta, eikä mustaa käsiä.
¦ Mukava nousu, 92 mm erikoissyvät askelmat.
¦ Erityisen suuret jalkatulpat (106 x 58 mm) mahdollistaa käytön myös teräsritilällä.
ZARGES XLSTEP P – Erittäin vakaa työpukki turvallista ja tehokasta työtä varten
¦ Maksimaalinen vakaus, 9° ulospäin kääntyvät sivujohteet.
¦ Eloksoidut sivujohteet kestää kovaa kulutusta, eikä mustaa käsiä.
¦ Mukava nousu, 92 mm erikoissyvät askelmat.
¦ Erityisen suuret jalkatulpat (106 x 58 mm) mahdollistaa käytön myös teräsritilällä.


