ZARGES - Työpukki - XLStep P2x4 leveä

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Työpukki - XLStep P2x4 leveä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600...600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 600...600 mm

  • Korkeus - 990...990 mm

  • Kantavuus - 150 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866414116

Sähkönumero

6423872

Toimittajan tuotenumero

41411

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Leveys:

600...600 mm

Korkeus:

990...990 mm

Kantavuus:

150 kg

Työpukki XLstep P leveä 0,99m 2x4 askelmaa

ZARGES XLSTEP P – Erittäin vakaa työpukki turvallista ja tehokasta työtä varten

¦ Maksimaalinen vakaus, 9° ulospäin kääntyvät sivujohteet.
¦ Eloksoidut sivujohteet kestää kovaa kulutusta, eikä mustaa käsiä.
¦ Mukava nousu, 92 mm erikoissyvät askelmat.
¦ Erityisen suuret jalkatulpat (106 x 58 mm) mahdollistaa käytön myös teräsritilällä.