Etusivu

ZARGES - Zarges tikkaat - Lasikuitujatkotikkaat 2 x 10

Zarges Oy
KopioiKopioi
ZARGES - Zarges tikkaat - Lasikuitujatkotikkaat 2 x 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - jatkostikkaat

  • Materiaali - lasikuitu/alumiini

  • Pituus - 2.95...4.91 m

  • Leveys - 430 mm

  • Kuljetuspituus - 2.95 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003866412907

Sähkönumero

6423833

Toimittajan tuotenumero

41290

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

jatkostikkaat

Materiaali:

lasikuitu/alumiini

Pituus:

2.95...4.91 m

Leveys:

430 mm

Kuljetuspituus:

2.95 m

Kantavuus:

150 kg

Sisältää työskentelytason:

ei

Pyörät:

ei

Paino:

19.5 kg

AMMATTIKÄYTTÖÖN tarkoitettu eristetty lasikuitujatkotikas. 2 x 10puolaa, max pituus 4,91m.

Sähköä eristävät ja kemikaaleja kestävät lasikuitutikkaat korkealla tehtäviin töihin.
  • Sivujohteet ja puolat (30 × 30 mm) on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista, jonka kemiallinen kestävyys on erinomainen.
  • Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
  • Täyttää eristävästä materiaalista valmistetuille tikkaille tarkoitetun suurjännitetestin vaatimukset standardin DIN EN 61478 tai VDE 0682 osion 6.5, luokan 1/30 KV mukaisesti.
  • Hyväksytty jännitetöihin (1000 V AC, 1500 V DC).
  • Alatikkaiden ulkoleveys: 430 mm.
  • Jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta, minkä ansiosta ne pysyvät varmasti paikoillaan ja niiden kitka on suuri.