ZARGES - Zarges tikkaat - Zap Neo S askelmatikaspaketti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Kaksipuoliset tikkaat - ei
Seisontakorkeus - 1.99 m
Portaitten määrä - 8
Paino - 19.7 kg
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
6423839
Toimittajan tuotenumero
42445FI
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Kaksipuoliset tikkaat:
ei
Seisontakorkeus:
1.99 m
Portaitten määrä:
8
Paino:
19.7 kg
Kaksiosainen:
ei
Törmäysenergiaavaimentava:
ei
Sisältää työskentelytason:
kyllä
Ammattikäyttöön Zap Neo S yksipuoliset askelmatikkaat - 8 askelmaa + 2 xtukipalkki (1,2m)
42445FI -paketti sisältää 42445 tikkaan, sekä 2 x tukipalkin 299848 (1,2m). Tuote on VNA 205 -hyväksytty.
Huippukevyet työtasotikkaat
42445FI -paketti sisältää 42445 tikkaan, sekä 2 x tukipalkin 299848 (1,2m). Tuote on VNA 205 -hyväksytty.
Huippukevyet työtasotikkaat
- Erittäin suuri työtaso (400 x 400 mm).
- Tason kolmella sivulla olevat kaiteet lisäävät turvallisuutta.
- Kaiteen korkeus: 1 000 mm.
- Kokoontaitettavat eloksoidut kaiteet.
- Mekaaninen lukitus nousupuolen ja tukipuolen välillä.


