ZARGES - Zarges tikkaat - Lasikuitujatkotikkaat 2 x 12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jatkostikkaat
Materiaali - lasikuitu/alumiini
Pituus - 3.51...6.03 m
Askelmien määrä - 24
Leveys - 430 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003866412921
Sähkönumero
6423834
Toimittajan tuotenumero
41292
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jatkostikkaat
Materiaali:
lasikuitu/alumiini
Pituus:
3.51...6.03 m
Askelmien määrä:
24
Leveys:
430 mm
Kuljetuspituus:
3.51 m
Kantavuus:
150 kg
Sisältää työskentelytason:
ei
Pyörät:
ei
Paino:
23.3 kg
AMMATTIKÄYTTÖÖN tarkoitettu Everest EFA 2E eristettylasikuitujatkotikas. 2 x 12 puolaa, max pituus 6,03m.
Sähköä eristävät ja kemikaaleja kestävät lasikuitutikkaat korkealla tehtäviin töihin.
Sähköä eristävät ja kemikaaleja kestävät lasikuitutikkaat korkealla tehtäviin töihin.
- Sivujohteet ja puolat (30 × 30 mm) on valmistettu lasikuituvahvisteisesta muovista, jonka kemiallinen kestävyys on erinomainen.
- Kätevä ja tarkka korkeudensäätö 280 mm:n välein puolalta toiselle.
- Täyttää eristävästä materiaalista valmistetuille tikkaille tarkoitetun suurjännitetestin vaatimukset standardin DIN EN 61478 tai VDE 0682 osion 6.5, luokan 1/30 KV mukaisesti.
- Hyväksytty jännitetöihin (1000 V AC, 1500 V DC). Alatikkaiden ulkoleveys: 430 mm.
- Jalkatulpat ovat kaksikomponenttista kumiseosta, minkä ansiosta ne pysyvät varmasti paikoillaan ja niiden kitka on suuri.


