ZARGES - Zarges tikkaat - Zap Neo S Askelmatikaspaketti

Zarges Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Portaitten määrä:

7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - alumiini

  • Kaksipuoliset tikkaat - ei

  • Seisontakorkeus - 1.74 m

  • Portaitten määrä - 7

  • Paino - 18.4 kg

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6423838

Toimittajan tuotenumero

42444FI

Tukkuerä

1

Materiaali:

alumiini

Kaksipuoliset tikkaat:

ei

Seisontakorkeus:

1.74 m

Portaitten määrä:

7

Paino:

18.4 kg

Kaksiosainen:

ei

Törmäysenergiaavaimentava:

ei

Sisältää työskentelytason:

kyllä

Ammattikäyttöön Zap Neo S yksipuoliset askelmatikkaat - 7 askelmaa + 2 xtukipalkki (1,2m)

42444FI -Paketti sisältää tikkaan 42444 sekä 2 x tukipalkki (1,2m), ja on täten VNA 205 -hyväksytty.

Huippukevyet työtasotikkaat
  • Erittäin suuri työtaso (400 x 400 mm).
  • Tason kolmella sivulla olevat kaiteet lisäävät turvallisuutta.
  • Kaiteen korkeus: 1 000 mm.
  • Kokoontaitettavat eloksoidut kaiteet.
  • Mekaaninen lukitus nousupuolen ja tukipuolen välillä.