ZARGES - Zarges työtelinetarvike - Levennyspalkki 1,0m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
1000...1000 mmTärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - levikepalkki / jatkojalka
Materiaali - alumiini
Pituus - 1000...1000 mm
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003866402519
Sähkönumero
6423917
Toimittajan tuotenumero
40251
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
levikepalkki / jatkojalka
Materiaali:
alumiini
Pituus:
1000...1000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Jälkiasennettava tukipalkki tikkaaseen. Pituus 1 m
Voidaan asentaa kartiomaisiin tikkaisiin.
Voidaan asentaa kartiomaisiin tikkaisiin.


