ZEKLER - Kuulonsuojain - Zekler Sonic 530 kuulonsuojain


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7325930078466
Sähkönumero
6385742
Toimittajan tuotenumero
380682530
Tukkuerä
1
Päälakisangallinen kuulonsuojain vaativiin meluolosuhteisiin. Bluetooth.Sisään rakennettu mikrofoni. Taustaäänien vaimennus. USB-latauskaapelimukana. SPT-äänisuojatekniikka rajoittaa kaiuttimien äänitasonturvalliseen 82 dB:iin.
Langaton kupukuulonsuojain laadukkaaseen kuuloketasoiseen kuunteluun turvallisuudesta tinkimättä. Hyvä käyttömukavuus ja pitkäkestoinen akku lisäävät työpäivien mukavuutta ja turvallisuutta. Helposti myös käsineillä käytettävät ohjauspainikkeet: toista, tauko, seuraava, edellinen, vastaa/hylkää puhelu, lopeta puhelu, äänenvoimakkuus lisää/vähennä, puhelimen avustajat (esim. Siri, Google Assistant). SPT-äänisuojatekniikka (Sound Protection Technology) rajoittaa kaiuttimien äänitason turvalliseen 82 dB:iin. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia. Päälle unohtuneen kuulonsuojaimen virta katkeaa automaattisesti 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Säädettävä pääpanta, jossa pehmeä ja vaihdettava vuoraus. Bluetooth. USB-latauskaapeli tulee mukana. Sisäänrakennettu mikrofoni keskusteluihin ympäristöissä, joissa ei ole kovaa melua. Täyttää määräykset henkilönsuojaindirektiivissä 89/686 ETY ja -asetuksessa 2016/425 sekä standardeissa EN 352-1, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU.Vaimennusarvot: H = 33, M = 26, L = 18, SNR = 29.
Langaton kupukuulonsuojain laadukkaaseen kuuloketasoiseen kuunteluun turvallisuudesta tinkimättä. Hyvä käyttömukavuus ja pitkäkestoinen akku lisäävät työpäivien mukavuutta ja turvallisuutta. Helposti myös käsineillä käytettävät ohjauspainikkeet: toista, tauko, seuraava, edellinen, vastaa/hylkää puhelu, lopeta puhelu, äänenvoimakkuus lisää/vähennä, puhelimen avustajat (esim. Siri, Google Assistant). SPT-äänisuojatekniikka (Sound Protection Technology) rajoittaa kaiuttimien äänitason turvalliseen 82 dB:iin. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia. Päälle unohtuneen kuulonsuojaimen virta katkeaa automaattisesti 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Säädettävä pääpanta, jossa pehmeä ja vaihdettava vuoraus. Bluetooth. USB-latauskaapeli tulee mukana. Sisäänrakennettu mikrofoni keskusteluihin ympäristöissä, joissa ei ole kovaa melua. Täyttää määräykset henkilönsuojaindirektiivissä 89/686 ETY ja -asetuksessa 2016/425 sekä standardeissa EN 352-1, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU.Vaimennusarvot: H = 33, M = 26, L = 18, SNR = 29.