Etusivu
Varastointi päättyy

ZEKLER - Kuulonsuojain - Zekler Sonic 530H kuulonsuojain

Skydda Suomi Oy
KopioiKopioi
ZEKLER - Kuulonsuojain - Zekler Sonic 530H kuulonsuojain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7325930078480

Sähkönumero

6385743

Toimittajan tuotenumero

380682535

Tukkuerä

1

Kuulonsuojaimessa on 30 mm vakiomalliset, nopeasti käytettävätkypäräkiinnikkeet, jotka sopivat useimpiin markkinoilla oleviinkypäriin. Vaativiin meluolosuhteisiin. Bluetooth. Sisään rakennettumikrofoni. Taustaäänien vaimennus. USB-latauskaapeli mukana. SP

Kypärän kanssa käytettävä langaton kupukuulonsuojain laadukkaaseen kuuloketasoiseen kuunteluun turvallisuudesta tinkimättä. Hyvä käyttömukavuus ja pitkäkestoinen akku lisäävät työpäivien mukavuutta ja turvallisuutta. Helposti myös käsineillä käytettävät ohjauspainikkeet: toista, tauko, seuraava, edellinen, vastaa/hylkää puhelu, lopeta puhelu, äänenvoimakkuus lisää/vähennä, puhelimen avustajat (esim. Siri, Google Assistant). SPT-äänisuojatekniikka (SPT) kaiuttimien äänitason turvalliseen 82 dB:iin. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia. Päälle unohtuneen kuulonsuojaimen virta katkeaa automaattisesti 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Säädettävä pääpanta, jossa pehmeä ja vaihdettava vuoraus. Bluetooth. USB-latauskaapeli tulee mukana. Kuulonsuojaimessa on 30 mm vakiomalliset, nopeasti käytettävät kypäräkiinnikkeet, jotka sopivat useimpiin markkinoilla oleviin kypäriin. Sisäänrakennettu mikrofoni keskusteluihin ympäristöissä, joissa ei ole kovaa melua. Täyttää määräykset henkilönsuojaindirektiivissä 89/686 ETY ja -asetuksessa 2016/425 sekä standardeissa EN 352-3, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU. Vaimennusarvot: H = 31, M = 25, L = 19, SNR = 28.