ZEKLER - Kuulonsuojain - Zekler Sonic 540 kuulonsuojain


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7325930078503
Sähkönumero
6385740
Toimittajan tuotenumero
380682540
Tukkuerä
1
Päälakisangallinen kuulonsuojain vaativiin meluolosuhteisiin. Bluetooth.Sisään rakennettu mikrofoni. Taustaäänien vaimennus. USB-latauskaapelimukana. SPT-äänisuojatekniikka rajoittaa kaiuttimien äänitasonturvalliseen 82 dB:iin.
Langaton kupukuulonsuojain laadukkaaseen kuunteluun turvallisuudesta tinkimättä. Ympäristöäänet turvalliseksi säätävät kuulokkeet ja pitkäkestoinen akku lisäävät työpäivien mukavuutta ja turvallisuutta. Ympäristöäänien tasonsäätö vahvistaa heikkoja ääniä ja mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaikka korvat on suojattu tehokkaasti voimakkailta äkillisiltä ääniltä. Helposti myös käsineillä käytettävät ohjauspainikkeet: toista, tauko, seuraava, edellinen, vastaa/hylkää puhelu, lopeta puhelu, äänenvoimakkuus lisää/vähennä, puhelimen avustajat (esim. Siri, Google Assistant). SPT-äänisuojatekniikka (Sound Protection Technology) rajoittaa kaiuttimien äänitason turvalliseen 82 dB:iin. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia. Päälle unohtuneen kuulonsuojaimen virta katkeaa automaattisesti 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Säädettävä pääpanta mukavalla ja vaihdettavalla pehmusteella. Bluetooth. USB-latauskaapeli mukana. Sisäänrakennettu mikrofoni keskusteluihin ympäristöissä, joissa ei ole kovaa melua. Melua vaimentava puomimikrofoni on saatavana lisävarusteena keskusteluihin meluisissa ympäristöissä. Täyttää määräykset henkilönsuojaindirektiivissä 89/686 ETY ja -asetuksessa 2016/425 sekä standardeissa EN 352-1, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU. Vaimennusarvot: H = 32, M = 26, L = 17, SNR = 29.
Langaton kupukuulonsuojain laadukkaaseen kuunteluun turvallisuudesta tinkimättä. Ympäristöäänet turvalliseksi säätävät kuulokkeet ja pitkäkestoinen akku lisäävät työpäivien mukavuutta ja turvallisuutta. Ympäristöäänien tasonsäätö vahvistaa heikkoja ääniä ja mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaikka korvat on suojattu tehokkaasti voimakkailta äkillisiltä ääniltä. Helposti myös käsineillä käytettävät ohjauspainikkeet: toista, tauko, seuraava, edellinen, vastaa/hylkää puhelu, lopeta puhelu, äänenvoimakkuus lisää/vähennä, puhelimen avustajat (esim. Siri, Google Assistant). SPT-äänisuojatekniikka (Sound Protection Technology) rajoittaa kaiuttimien äänitason turvalliseen 82 dB:iin. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia. Päälle unohtuneen kuulonsuojaimen virta katkeaa automaattisesti 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Säädettävä pääpanta mukavalla ja vaihdettavalla pehmusteella. Bluetooth. USB-latauskaapeli mukana. Sisäänrakennettu mikrofoni keskusteluihin ympäristöissä, joissa ei ole kovaa melua. Melua vaimentava puomimikrofoni on saatavana lisävarusteena keskusteluihin meluisissa ympäristöissä. Täyttää määräykset henkilönsuojaindirektiivissä 89/686 ETY ja -asetuksessa 2016/425 sekä standardeissa EN 352-1, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU. Vaimennusarvot: H = 32, M = 26, L = 17, SNR = 29.