ZEKLER - Kuulonsuojain - Zekler Sonic 540H kuulonsuojain

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7325930078527
Sähkönumero
6385741
Toimittajan tuotenumero
380682545
Tukkuerä
1
Kuulonsuojaimessa on 30 mm vakiomalliset, nopeasti käytettävätkypäräkiinnikkeet, jotka sopivat useimpiin markkinoilla oleviinkypäriin". Vaativiin meluolosuhteisiin. Bluetooth. Sisään rakennettumikrofoni. Taustaäänien vaimennus. USB-latauskaapeli mukana. S
Kypärän kanssa käytettävä langaton kupukuulonsuojain laadukkaaseen kuuloketasoiseen kuunteluun turvallisuudesta tinkimättä. Ympäristöäänet turvalliseksi säätävät kuulokkeet ja pitkäkestoinen akku lisäävät työpäivien mukavuutta ja turvallisuutta. Ympäristöäänien tasonsäätö vahvistaa heikkoja ääniä ja mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaikka korvat on suojattu tehokkaasti voimakkailta äkillisiltä ääniltä. Helposti myös käsineillä käytettävät ohjauspainikkeet: toista, tauko, seuraava, edellinen, vastaa/hylkää puhelu, lopeta puhelu, äänenvoimakkuus lisää/vähennä, puhelimen avustajat (esim. Siri, Google Assistant). SPT-äänisuojatekniikka (Sound Protection Technology) rajoittaa kaiuttimien äänitason turvalliseen 82 dB:iin. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia. Päälle unohtuneen kuulonsuojaimen virta katkeaa automaattisesti 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Säädettävä pääpanta mukavalla ja vaihdettavalla pehmusteella. Bluetooth. USB-latauskaapeli mukana. Kuulonsuojaimessa on 30 mm vakiomalliset, nopeasti käytettävät kypäräkiinnikkeet, jotka sopivat useimpiin markkinoilla oleviin kypäriin. Sisäänrakennettu mikrofoni keskusteluihin ympäristöissä, joissa ei ole kovaa melua. Melua vaimentava puomimikrofoni on saatavana lisävarusteena keskusteluihin meluisissa ympäristöissä. Täyttää seuraavat vaatimukset: henkilönsuojaindirektiivi 89/686 ETY ja -asetus 2016/425 sekä standardit EN 352-3, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU. Vaimennusarvot: H = 31, M = 26, L = 18, SNR = 28.
Kypärän kanssa käytettävä langaton kupukuulonsuojain laadukkaaseen kuuloketasoiseen kuunteluun turvallisuudesta tinkimättä. Ympäristöäänet turvalliseksi säätävät kuulokkeet ja pitkäkestoinen akku lisäävät työpäivien mukavuutta ja turvallisuutta. Ympäristöäänien tasonsäätö vahvistaa heikkoja ääniä ja mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaikka korvat on suojattu tehokkaasti voimakkailta äkillisiltä ääniltä. Helposti myös käsineillä käytettävät ohjauspainikkeet: toista, tauko, seuraava, edellinen, vastaa/hylkää puhelu, lopeta puhelu, äänenvoimakkuus lisää/vähennä, puhelimen avustajat (esim. Siri, Google Assistant). SPT-äänisuojatekniikka (Sound Protection Technology) rajoittaa kaiuttimien äänitason turvalliseen 82 dB:iin. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia. Päälle unohtuneen kuulonsuojaimen virta katkeaa automaattisesti 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Säädettävä pääpanta mukavalla ja vaihdettavalla pehmusteella. Bluetooth. USB-latauskaapeli mukana. Kuulonsuojaimessa on 30 mm vakiomalliset, nopeasti käytettävät kypäräkiinnikkeet, jotka sopivat useimpiin markkinoilla oleviin kypäriin. Sisäänrakennettu mikrofoni keskusteluihin ympäristöissä, joissa ei ole kovaa melua. Melua vaimentava puomimikrofoni on saatavana lisävarusteena keskusteluihin meluisissa ympäristöissä. Täyttää seuraavat vaatimukset: henkilönsuojaindirektiivi 89/686 ETY ja -asetus 2016/425 sekä standardit EN 352-3, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU. Vaimennusarvot: H = 31, M = 26, L = 18, SNR = 28.


