ZEKLER - Kuulonsuojain - Zekler Sonic 550 kuulonsuojain


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7325930078541
Sähkönumero
6385738
Toimittajan tuotenumero
380682550
Tukkuerä
1
Päälakisangallinen kuulonsuojain vaativiin meluolosuhteisiin. Bluetooth.Puomimikrofoni. Taustaäänien vaimennus. USB-latauskaapeli mukana.SPT-äänisuojatekniikka rajoittaa kaiuttimien äänitason turvalliseen 82dB:iin.
Langaton kuulonsuojain laadukkaaseen kuunteluun turvallisuudesta tinkimättä. Taustaäänien vaimennuksella puheluita selkeyttävä puomimikrofoni, ympäristöäänet turvalliseksi säätävät kuulokkeet ja pitkäkestoinen akku lisäävät työpäivien mukavuutta ja turvallisuutta. Puomimikrofonin kehittynyt melunvaimennus mahdollistaa kirkkaan ja selkeän kommunikoinnin myös kovassa melussa. Ympäristöäänien tasonsäätö vahvistaa heikkoja ääniä ja mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaikka korvat on suojattu tehokkaasti voimakkailta äkillisiltä ääniltä. Helposti myös käsineillä käytettävät ohjauspainikkeet: toista, tauko, seuraava, edellinen, vastaa/hylkää puhelu, lopeta puhelu, äänenvoimakkuus lisää/vähennä, puhelimen avustajat (esim. Siri, Google Assistant). SPT-äänisuojatekniikka (Sound Protection Technology) rajoittaa kaiuttimien äänitason turvalliseen 82 dB:iin. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia. Päälle unohtuneen kuulonsuojaimen virta katkeaa automaattisesti 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Säädettävä pääpanta mukavalla ja vaihdettavalla pehmusteella Bluetooth. USB-latauskaapeli mukana. Täyttää määräykset henkilönsuojaindirektiivissä 89/686 ETY ja -asetuksessa 2016/425 sekä standardeissa EN 352-1, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU. Vaimennusarvot: H = 32, M = 26, L = 17, SNR = 29.
Langaton kuulonsuojain laadukkaaseen kuunteluun turvallisuudesta tinkimättä. Taustaäänien vaimennuksella puheluita selkeyttävä puomimikrofoni, ympäristöäänet turvalliseksi säätävät kuulokkeet ja pitkäkestoinen akku lisäävät työpäivien mukavuutta ja turvallisuutta. Puomimikrofonin kehittynyt melunvaimennus mahdollistaa kirkkaan ja selkeän kommunikoinnin myös kovassa melussa. Ympäristöäänien tasonsäätö vahvistaa heikkoja ääniä ja mahdollistaa ympäristöäänien kuulemisen, vaikka korvat on suojattu tehokkaasti voimakkailta äkillisiltä ääniltä. Helposti myös käsineillä käytettävät ohjauspainikkeet: toista, tauko, seuraava, edellinen, vastaa/hylkää puhelu, lopeta puhelu, äänenvoimakkuus lisää/vähennä, puhelimen avustajat (esim. Siri, Google Assistant). SPT-äänisuojatekniikka (Sound Protection Technology) rajoittaa kaiuttimien äänitason turvalliseen 82 dB:iin. USB:n kautta ladattava, sisäänrakennettu litiumioniakku antaa yhdellä latauksella jopa 55 käyttö- ja 100 valmiustilatuntia. Päälle unohtuneen kuulonsuojaimen virta katkeaa automaattisesti 4 tunnin kuluttua akun säästämiseksi. Säädettävä pääpanta mukavalla ja vaihdettavalla pehmusteella Bluetooth. USB-latauskaapeli mukana. Täyttää määräykset henkilönsuojaindirektiivissä 89/686 ETY ja -asetuksessa 2016/425 sekä standardeissa EN 352-1, EN 352-8 ja RED 2014/53/EU. Vaimennusarvot: H = 32, M = 26, L = 17, SNR = 29.