ZIRCON - Katkoteräveitsi - Varaterä 18mm, black 10 Kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056740942
Sähkönumero
6436815
Toimittajan tuotenumero
ZN-B50
Tukkuerä
1
ZIRCON Varaterä 18mm, black 10 Kpl/Pkt
Zircon Varaterät katkoteräveitsiin 18 mm BLACK. Ultra Sharp -terä 2 asteen teroituskulmalla on valmistettu korkealaatuisesta SK-2H teräksestä. Niissä on erityinen käsittely, joka tekee leikkuusta entistä sujuvampaa ja terästä todella kestävän. Turvapakkaus syöttää yhden terän kerrallaan. 10 terää/paketti, pakkauskoko 10 pkt. 7 katkoa/8 teräkulmaa, koko 0.5 x 18 x 100 mm.
Zircon Varaterät katkoteräveitsiin 18 mm BLACK. Ultra Sharp -terä 2 asteen teroituskulmalla on valmistettu korkealaatuisesta SK-2H teräksestä. Niissä on erityinen käsittely, joka tekee leikkuusta entistä sujuvampaa ja terästä todella kestävän. Turvapakkaus syöttää yhden terän kerrallaan. 10 terää/paketti, pakkauskoko 10 pkt. 7 katkoa/8 teräkulmaa, koko 0.5 x 18 x 100 mm.


