Etusivu

ZIRCON - Lukituslaite - Käynnistysnapin lukituslaite

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukituslaite - Käynnistysnapin lukituslaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742298

Sähkönumero

6436718

Toimittajan tuotenumero

ZN-D53

Tukkuerä

1

Zircon käynnistysnapin lukituslaite

Zircon käynnistysnapin lukitsin. Valmistettu erittäin lujasta läpinäkyvästä lasihartsi-PC: sta. Estää kääntökytkimen tai painonapin käytön. Asennettavissa halkaisijaltaan 30 mm sekä 22 mm kytkimille. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Painonapin/kääntökytkimen lukitsin. Materiaali: Läpinäkyvä lasihartsi-PC. Koko: korkeus 50 mm, halkaisija 60 mm. Paino: 57 g.