ZIRCON - Lukituslaite - Pistokekotelo 118 x 65 x 65 mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukituslaite - Pistokekotelo 118 x 65 x 65 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 4 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742274

Sähkönumero

6436716

Toimittajan tuotenumero

ZN-D42

Tukkuerä

1

Zircon Pistokekotelo 118 x 65 x 65 mm



Zircon pistokotelo 220 V pistokkeille. Soveltuu lähes kaikille 220V pistokkeille. Lukittava suojakotelo, voidaan lukita kahdella (2) lukolla. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Pistokekotelo, lukittava. Materiaali: PP Muovi. Koko: 65 × 65 × 118 mm. Paino: 120 g.