ZIRCON - Lukituslaite - Pistokekotelo 180 x 85 x 85 mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukituslaite - Pistokekotelo 180 x 85 x 85 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742281

Sähkönumero

6436717

Toimittajan tuotenumero

ZN-D43

Tukkuerä

1

Zircon Pistokekotelo 180 x 85 x 85 mm



Zircon pistokotelo 400 V / 16A pistokkeille. Lukittava suojakotelo estää sähkölaitteiden päällekytkemisen huoltotyön aikana. Voidaan lukita neljällä (4) lukolla. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Pistokekotelo, lukittava. Materiaali: PP Muovi. Koko: 83 × 83 × 178 mm. Paino: 240 g.