Etusivu

ZIRCON - Lukituslaite - Suojakatkaisimen lukite 120V-2

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukituslaite - Suojakatkaisimen lukite 120V-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 9 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742236

Sähkönumero

6436710

Toimittajan tuotenumero

ZN-D11

Tukkuerä

1

Zircon Suojakatkaisimen lukite 120V-280V

Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu kaikenlaisille 120V/280V kompaktikatkaisijoille. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Helppo ja nopea asentaa. Lukitseminen ei vaadi työkaluja. Sopii katkaisijoille, joiden leveys on max. 18 mm. Irrotettavat kiinnikkeet laajentavat käytettävissä olevien katkaisijoiden valikoimaa. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Kompaktikatkaisimen lukitsin, lukitusruuvilla. Materiaali: Nylon PA. Paino: 22 g.