Etusivu

ZIRCON - Lukituslaite - Suojakatkaisimen lukite 480V

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukituslaite - Suojakatkaisimen lukite 480V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 8 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742243

Sähkönumero

6436711

Toimittajan tuotenumero

ZN-D12

Tukkuerä

1

Zircon Suojakatkaisimen lukite 480V-600V

Zircon suojakatkaisimen lukitsin. Soveltuu kaikenlaisille 480V/600V kompaktikatkaisijoille. Tukeva ja kulutusta kestävä rakenne. Helppo ja nopea asentaa. Lukitseminen ei vaadi työkaluja. Sopii katkaisijoille, joiden leveys on max. 42 mm. Irrotettavat kiinnikkeet laajentavat käytettävissä olevien katkaisijoiden valikoimaa. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Kompaktikatkaisimen lukitsin, lukitusruuvilla. Materiaali: PP/ Nylon PA. Paino: 61 g.