ZIRCON - Lukituslaite - Suojakatkaisimen lukituslaite

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742311
Sähkönumero
6436714
Toimittajan tuotenumero
ZN-D17
Tukkuerä
1
Zircon Suojakatkaisimen lukituslaite
Zircon suojakatkaisimen lukitsin huoltotyön ajaksi. Sopii käytännössä kaikkiin pieniin ja keskisuuriin suojakatkaisimiin. Voidaan käyttää yksi- ja moninapaisissa katkaisijoissa. Lukitaan turvalukolla. Helppo ja nopea asentaa. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Suojakatkaisimen lukitsin. Materiaali: Alumiini, Nylon, ABS. Koko: 85 x 30 x 27 mm. Paino: 62 g.
Zircon suojakatkaisimen lukitsin huoltotyön ajaksi. Sopii käytännössä kaikkiin pieniin ja keskisuuriin suojakatkaisimiin. Voidaan käyttää yksi- ja moninapaisissa katkaisijoissa. Lukitaan turvalukolla. Helppo ja nopea asentaa. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Suojakatkaisimen lukitsin. Materiaali: Alumiini, Nylon, ABS. Koko: 85 x 30 x 27 mm. Paino: 62 g.


