Etusivu

ZIRCON - Lukko - Alumiinilukkohaka 25mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Alumiinilukkohaka 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056741987

Sähkönumero

6436735

Toimittajan tuotenumero

ZN-K11

Tukkuerä

1

Zircon alumiinilukkohaka 25mm

Zircon alumiininen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyttömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön aikana. Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm. Lukitussäpen halkaisija: 25 mm (1”). Materiaali: Alumiini & Nylon PA. Koko: 40 mm × 112 mm. Paino: 49 g.