Etusivu

ZIRCON - Lukko - Alumiinilukkohaka 38/25mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Alumiinilukkohaka 38/25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742052

Sähkönumero

6436742

Toimittajan tuotenumero

ZN-K61

Tukkuerä

1

Zircon alumiinilukkohaka 38/25mm

Zircon alumiininen tupla lukkohaka kahdeksalle (8) lukolle. Valmistettu valualumiinista. Kaksoissäppimalli 25mm / 38mm. Kipinöimätön runko. Lukitusreiän halkaisija: 8,5 mm. Lukitussäpen halkaisija: 25 mm ja 38 mm. Lukitussangan paksuus: 6 mm. Materiaali: Alumiini. Koko: 48 mm x 152 mm. Paino: 47 g.