Etusivu

ZIRCON - Lukko - Alumiinilukkohaka 38mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Alumiinilukkohaka 38mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056741994

Sähkönumero

6436736

Toimittajan tuotenumero

ZN-K12

Tukkuerä

1

Zircon alumiinilukkohaka 38mm

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyttömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön aikana. Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm. Lukitussäpen halkaisija: 38 mm (1,5”). Materiaali: Teräs & Nylon PA. Koko: 40 mm × 123 mm. Paino: 51 g.