Etusivu

ZIRCON - Lukko - Erikoisluja lukkohaka 25mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Erikoisluja lukkohaka 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742014

Sähkönumero

6436738

Toimittajan tuotenumero

ZN-K31

Tukkuerä

1

Zircon erikoislujaLukkohaka 25mm

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle, erikoisluja HD. Valmistettu karkaistusta teräksestä, galvanoitu. Kestävä ja tukeva ”Butterfly”-muotoilu parantaa käytettävyyttä. Lukitussäpen halkaisija: 27 mm. Lukitussangan paksuus: 6 mm. Materiaali: Karkaistu teräs. Koko: 60 mm × 87 mm. Paino: 110 g.