Etusivu

ZIRCON - Lukko - Lukitushaka nylon 157x 45 mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Lukitushaka nylon 157x 45 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742038

Sähkönumero

6436740

Toimittajan tuotenumero

ZN-K41

Tukkuerä

1

Zircon Lukitushaka nylon 157x 45 mm

Zircon muovinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käytetään sähkökatkaisimien lukitsemiseen, korroosion kestävä ja sopii myös räjähdyssuojattuihin tiloihin. Lukitusreiän halkaisija: 9 mm. Lukitussangan paksuus: 7 mm. Materiaali: PP Muovi (Dupont). Koko: 45,5 mm x 157 mm x 7 mm. Paino: 26 g.