Etusivu

ZIRCON - Lukko - Lukitushaka nylon 193x 42 mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Lukitushaka nylon 193x 42 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 15 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742045

Sähkönumero

6436741

Toimittajan tuotenumero

ZN-K43

Tukkuerä

1

Zircon Lukitushaka nylon 193x 42 mm

Zircon muovinen lukkohaka kuudelle (6) lukolle, sähköäjohtamaton. Käytetään sähkökatkaisimien lukitsemiseen, korroosion kestävä ja sopii myös räjähdyssuojattuihin tiloihin. Sivulle aukeava malli. Lukitusreiän halkaisija: 9 mm. Lukitussangan paksuus: 7 mm. Lukitussäpen halkaisija: 65 mm. Materiaali: PP-muovi. Koko: 41,5 mm x 193 mm x 6 mm. Paino: 29 g.