Etusivu

ZIRCON - Lukko - Lukkohaka alumiinia 230 x 45mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Lukkohaka alumiinia 230 x 45mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742076

Sähkönumero

6436744

Toimittajan tuotenumero

ZN-K71

Tukkuerä

1

Zircon Lukkohaka alumiinia 230 x 45mm

Zircon alumiininen lukkohaka 12 lukolle. Erittäin luja alumiinilukkorunko. Eloksoitu korroosion kestävä alumiininen runko-osa. Lukitusreiän halkaisija: 8 mm. Lukitussäpen halkaisija: 55 mm. Materiaali: Alumiini. Koko: 230 mm × 45 mm. Paino: 144 g.