Etusivu

ZIRCON - Lukko - Lukkohaka ohut sanka 27mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Lukkohaka ohut sanka 27mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742021

Sähkönumero

6436739

Toimittajan tuotenumero

ZN-K34

Tukkuerä

1

Zircon Lukkohaka ohut sanka 27mm

Zircon alumiininen lukkohaka kahdelle lukolle. Ohutsankainen malli. Lukitussäpen halkaisija: 27 mm. Lukitussangan paksuus: 4 mm. Koko: 50 mm × 71 mm. Materiaali: ABS ja ruostumaton teräs. Paino: 47 g.