Etusivu

ZIRCON - Lukko - Teräslukkohaka 25mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Teräslukkohaka 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056741963

Sähkönumero

6436733

Toimittajan tuotenumero

ZN-K01

Tukkuerä

1

Zircon Teräslukkohaka 25mm

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle. Käyttömukavuutta lisäävä muovinen runko-osa. Tarkoitettu pitämään laitteisto pois päältä huoltotyön aikana. Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm. Lukitussäpen halkaisija: 25 mm (1”). Materiaali: Teräs & Nylon PA. Koko: 40 mm × 11 mm × 115 mm. Paino: 108 g.