Etusivu

ZIRCON - Lukko - Teräslukkohaka koukulla 25mm

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Teräslukkohaka koukulla 25mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742007

Sähkönumero

6436737

Toimittajan tuotenumero

ZN-K23

Tukkuerä

1

Zircon Teräslukkohaka koukulla 25mm

Zircon teräksinen lukkohaka kuudelle lukolle, koukulla. Koukut estävät itseavautumisen. Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä. Lukitusreiän halkaisija: 10,5 mm. Lukitussäpen halkaisija: 25 mm (1”). Materiaali: Pinnoitettu galvanoitu teräs. Koko: 40 mm × 115 mm. Paino: 83 g.