Etusivu

ZIRCON - Lukko - Vaijerilukitsin 3mm x 2,4m

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Vaijerilukitsin 3mm x 2,4m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742366

Sähkönumero

6436746

Toimittajan tuotenumero

ZN-L02

Tukkuerä

1

Zircon vaijerilukitsin 3mm x 2,4m

Zircon säädettävä vaijerilukitsin 3 mm × 2,4 m. Valmistettu kestävästä nylon-PA materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. RST vaijeri 3mm x 2,4m. Lämmönkesto - 35° C/+ 85° C. Itselukittuva toiminto, innovatiivinen muotoilu. Lukittavissa viidellä (5) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 8 mm. Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin. Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri. Koko: 108 x 85 x 20 mm. Paino: 222 g.