Etusivu

ZIRCON - Lukko - Vaijerilukitsin 4,8mm x 1,8m

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Vaijerilukitsin 4,8mm x 1,8m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742410

Sähkönumero

6436751

Toimittajan tuotenumero

ZN-L62

Tukkuerä

1

Zircon vaijerilukitsin 4,8mm x 1,8m

Zircon kaapelilukite kelalla. Valmistettu kestävästä ABS + PC materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. Lämmönkesto -35° C / +85° C. Muovipinnoitettu RST -vaijeri 4,8 mm x 1,8 m, lukittavissa kuudella (6) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Kaapelilukite. Materiaali: ABS + PC. Paino: 190 g.