Etusivu

ZIRCON - Lukko - Vaijerilukitsin 4mm x 2m

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Vaijerilukitsin 4mm x 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742380

Sähkönumero

6436748

Toimittajan tuotenumero

ZN-L21

Tukkuerä

1

Zircon vaijerilukitsin 4mm x 2m

Zircon vaijerilukitsin. Valmistettu kestävästä nylon-PA materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. UV:n kestävä PVC -muovipinnoitettu RST vaijeri 4 mm x 2 m. Lukittavissa kuudella (6) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Säädettävä vaijerilukitsin. Koko: 160 x 100 x 24 mm. Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri. Paino: 175 g.