ZIRCON - Lukko - Vaijerilukitsin, ruuvilukitus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742397
Sähkönumero
6436749
Toimittajan tuotenumero
ZN-L31
Tukkuerä
1
Zircon vaijerilukitsin, ruuvilukitus 4mm x 2m
Zircon säädettävä vaijerilukitsin 4 mm × 2 m. Valmistettu kestävästä nylon-PA materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. UV:n kestävä PVC muovipinnoitettu RST vaijeri 4mm x 2 m. Lukittavissa kahdeksalla (8) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Ruuvikiristeinen vaijerilukitsin. Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri. Kaapelin koko: 2 m × 4 mm. Paino: 135 g.
Zircon säädettävä vaijerilukitsin 4 mm × 2 m. Valmistettu kestävästä nylon-PA materiaalista. Iskun ja kulutuksen kestävä. UV:n kestävä PVC muovipinnoitettu RST vaijeri 4mm x 2 m. Lukittavissa kahdeksalla (8) lukolla. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Ruuvikiristeinen vaijerilukitsin. Materiaali: Nylon PA + RST-vaijeri. Kaapelin koko: 2 m × 4 mm. Paino: 135 g.


