ZIRCON - Lukko - ZIRCON G1BL38N turvalukko

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - ZIRCON G1BL38N turvalukko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lukon materiaali - muu

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Väri - musta

  • Avainten määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056741604

Sähkönumero

6436774

Toimittajan tuotenumero

ZN-G15

Tukkuerä

1

Lukon materiaali:

muu

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Väri:

musta

Avainten määrä:

2

ZIRCON G1BL38N turvalukko musta

Lockout/Tagout turvalukko. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177°C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosion kestävä ?6 mm Nylon sanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella.