ZIRCON - Lukko - Zircon lukkosarja 10-os

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Lukko - Zircon lukkosarja 10-os

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742595

Sähkönumero

6436812

Toimittajan tuotenumero

ZN-G0110KDMK

Tukkuerä

1

ZIRCON G0R38Sset10KDMK lukkosarja 10-os



ZIRCON G0R38Sset10KDMK lukkosarja 10-osainen. Sarjoitettu 10 lukon sarja yhdellä master key avaimella. Sarja sisältää 10 kpl sarjoitettuja ZN-G01 riippulukkoja ja jokaiseen lukkoon 2 kpl avaimia. Lisäksi sarjaan kuuluu 3 master key avainta. ZN-G01 turvalukko terässangalla, punainen, lyhyt 38mm sanka. A3 terästä, värimerkityt avaimet. Korroosionkestävä Pu/Nylon muovirunko, joka kestää myös UV-säteilyä, äärilämpötiloja (-57°C / +177 °C) sekä teollisuuden kemikaaleja. Kahdeksan (8) eri väriä. Korroosionkestävä Ø 6 mm terässanka. 6-tappinen lukkosylinteri. Avaimen saa pois vain, kun lukko on lukittu. Englanninkieliset varoitusetiketit vakiona, päällekirjoitettava alue lukon kääntöpuolella. Materiaali: teräs & Nylon PA. Paino: 120 g.