ZIRCON - Säilytyskaappi - Säilytyskaappi turvalukitteill

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Säilytyskaappi - Säilytyskaappi turvalukitteill

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - teräs

  • Tasojen määrä - 2

  • Leveys - 360 mm

  • Syvyys - 155 mm

  • Sisältää takaseinän - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742465

Sähkönumero

6436757

Toimittajan tuotenumero

ZN-X07

Tukkuerä

1

Materiaali:

teräs

Tasojen määrä:

2

Leveys:

360 mm

Syvyys:

155 mm

Sisältää takaseinän:

kyllä

Lukittava:

kyllä

Korkeus:

450 mm

Zircon säilytyskaappi turvalukitteille

Zircon lukittava säilytyskaappi turvalukitteille. Materiaalina kestävää, keltaiseksi pulverimaalattua terästä, sekä PVC-muovista valmistettu etulasi. Kaksi siirrettävää hyllytasoa. Tyyppi: Lukittava säilytyskaappi. Materiaali: Pulverimaalattu teräs. Koko: 360 mm × 450 mm × 155 mm. Paino: 7090 g.