ZIRCON - Seinäteline - Lukkoasema 4 lukolle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742502
Sähkönumero
6436700
Toimittajan tuotenumero
ZN-B101
Tukkuerä
1
Zircon Lukkoasema 4 lukolle
Zircon lukkoasema neljälle (4) lukolle. Valmistettu polykarbonaattimuovista (PC). 4 ripustinta lukoille + kahdelle lukkohaalle. Kotelo varoitusetiketeille. Läpinäkyvä suljettava kansi. Seinään kiinnitettävä. Kuvan lukkoasemassa näkyvä tuotesisältö ei kuulu toimitukseen. Tyyppi: Lukkoasema. Materiaali: PC-muovi. Koko: 406 mm × 315 mm × 65 mm. Väri: Keltainen. Paino: 1355 g.
Zircon lukkoasema neljälle (4) lukolle. Valmistettu polykarbonaattimuovista (PC). 4 ripustinta lukoille + kahdelle lukkohaalle. Kotelo varoitusetiketeille. Läpinäkyvä suljettava kansi. Seinään kiinnitettävä. Kuvan lukkoasemassa näkyvä tuotesisältö ei kuulu toimitukseen. Tyyppi: Lukkoasema. Materiaali: PC-muovi. Koko: 406 mm × 315 mm × 65 mm. Väri: Keltainen. Paino: 1355 g.


