ZIRCON - Suojapussi - Lukittava suojapussi 660 x 250

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Suojapussi - Lukittava suojapussi 660 x 250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 250 mm

  • Materiaalin laatu - polyesteri (PET)

  • Lukolla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742427

Sähkönumero

6436719

Toimittajan tuotenumero

ZN-D712

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

muovi

Korkeus:

250 mm

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Lukolla:

kyllä

Leveys:

660 mm

Väri:

punainen

Punainen huomioväri:

kyllä

Zircon lukittava suojapussi 660 x 250 mm

Zircon lukittava suojapussi 660 mm x 250 mm. Ajo-ohjaimien lukitsemiseen, esim. hallinosturit. Valmistettu kulutusta kestävästä polyesteristä. Lukittavissa kuudella (6) lukolla. Kuvassa näkyvä lukko ei sisälly toimitukseen. Lukitusreiän halkaisija: 7 mm. Tyyppi: Lukittava pussi. Materiaali: Polyesteri. Koko: 660 × 250 mm.