ZIRCON - Työkalulaukku - Kantokassi turvalukitteille

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Työkalulaukku - Kantokassi turvalukitteille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - laukku

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 240 mm

  • Materiaalin laatu - polyesteri (PET)

  • Leveys - 380 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742540

Sähkönumero

6436758

Toimittajan tuotenumero

ZN-Z04

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

laukku

Materiaali:

muovi

Korkeus:

240 mm

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Leveys:

380 mm

Syvyys:

170 mm

Osastonjakajilla:

kyllä

Väri:

punainen

Punainen huomioväri:

kyllä

Zircon kantokassi turvalukitteille

Zircon laukku turvalukitteille. Valmistettu kulutusta kestävästä polyesterikankaasta. Laukussa tilanjakaja. Tyyppi: Laukku turvalukitteille. Materiaali: Polyesterikangas. Koko: 380 mm × 170 mm × 240 mm. Paino: 360 g.