ZIRCON - Työkalulaukku - Tilava vyölaukku turvalukittei

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - vyölaukku
Materiaali - muovi
Väri - punainen
Punainen huomioväri - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056742564
Sähkönumero
6436760
Toimittajan tuotenumero
ZN-Z06
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
vyölaukku
Materiaali:
muovi
Väri:
punainen
Punainen huomioväri:
kyllä
Zircon tilava vyölaukku turvalukitteille
Zircon tilava vyölaukku turvalukitteille. Valmistettu kulutusta kestävästä polyesterikankaasta. Vyölaukussa on kolme taskua, joihin mahtuu runsaasti erilaisia turvalukitteita. Tyyppi: Vyölaukku turvalukitteille. Materiaali: Polyesterikangas. Sivutaskut: 160 × 120 × 100 mm, keskitaskut: 230 × 120 × 100 mm. Paino: 180 g.
Zircon tilava vyölaukku turvalukitteille. Valmistettu kulutusta kestävästä polyesterikankaasta. Vyölaukussa on kolme taskua, joihin mahtuu runsaasti erilaisia turvalukitteita. Tyyppi: Vyölaukku turvalukitteille. Materiaali: Polyesterikangas. Sivutaskut: 160 × 120 × 100 mm, keskitaskut: 230 × 120 × 100 mm. Paino: 180 g.


