ZIRCON - Työkalupussi - Varustepussi turvalukitteille

STC-Trading Oy
KopioiKopioi
ZIRCON - Työkalupussi - Varustepussi turvalukitteille

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - pussi

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 85 mm

  • Materiaalin laatu - polyesteri (PET)

  • Leveys - 260 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056742557

Sähkönumero

6436759

Toimittajan tuotenumero

ZN-Z05

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

pussi

Materiaali:

muovi

Korkeus:

85 mm

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Leveys:

260 mm

Syvyys:

160 mm

Väri:

punainen

Punainen huomioväri:

kyllä

Zircon varustepussi turvalukitteille

Zircon kompakti laukku turvalukitteille. Valmistettu kulutusta kestävästä polyesterikankaasta. Tyyppi: Laukku turvalukitteille. Materiaali: Polyesterikangas. Koko: 260 mm × 160 mm × 85 mm. Paino: 93 g.