ABB - Askelpainike,Val,1s,12-48VAC - E217-16-10B48

ABB Smart Buildings
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäjännite - 250 V

  • Painikkeen väri - valkoinen

  • Merkinantolampulla - kyllä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Lamppujännite - 48...48 V

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7612270938933

Sähkönumero

2312332

Toimittajan tuotenumero

E217-16-10B48

Tukkuerä

10

Kytkentäjännite:

250 V

Painikkeen väri:

valkoinen

Merkinantolampulla:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Lamppujännite:

48...48 V

Lampun enimmäisteho:

0.72 W

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0.5

Upotussyvyys:

75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20

ASKELPAINIKE, Valkoinen, LED, 1 Sulkeutuva, 12-48 VAC, 16 A

E210 Sarjan ohjauskytkimet, painikkeet ja merkkivalot

  • E210-sarjaan kuuluvat tuotteet ovat nykyaikaisia ja innovatiivisia DIN-kiskoon asennettavia moduulikojeita.
  • Moduulikojeet säästävät ohjauskeskuksen tilaa, koska nyt niiden leveys on pieneimillään vain 9 mm.
  • Ne ovat laadukkaita ja helposti käsiteltäviä, ja niissä on pitkäikäiset huoltovapaat LED-merkkivalot jotka ovat kirkkaita ja niitä on saatavana viittä eri väriä.
  • Sarja on täysin yhteensopivia kaikkien ABB System pro M compact® järjestelmän tuotteiden kanssa.