EATON - Kuormakytkin - PN1-125

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Kuormakytkin - PN1-125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 125 A

  • Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Käyttö pääkytkimenä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082591427

Sähkönumero

3633988

Toimittajan tuotenumero

259142

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

125 A

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Ohjauselementin väri:

musta

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Katkaisuteho 400 V:

0 kW

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

0 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

100 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

2 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

kyllä

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

55 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

kehysliitin

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Lattia asennus:

kyllä

PN1-125