ELEKTRO-VALO - Uppoasennusvalaisin OPALSLIM - Opalslim19W1250lm4KVHD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 20 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
395 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 127 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042881354
Sähkönumero
4288135
Toimittajan tuotenumero
OPALSLIM19W4KHD
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
20 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Himmennys DALI:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
ei
Pinta-asennus:
ei
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
matta
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Pituus:
300 mm
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Ulkohalkaisija:
300 mm
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
13 mm
Valon väri:
valkoinen
Upotushalkaisija:
280 mm
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
53
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1708...0 lm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Näyttävä ja tehokas valaisin jolla teet hyvän ja huomaamattoman yleisvalaistuksen.
Valaisin on rakenteeltaan matala ja siksi sopii hyvin matalampiin asennuspaikkoihin.
Soveltuu kaikkiin alaslaskettuihin kattoihin sekä kuivissa että kosteissa tiloissa.
Vakiona valaisinkohtainen liitäntälaite.





