ELPRESS - C-liitin, C25-50 tinattu Cu - Puristetaan BC8-9 pakalla


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala - 25...50 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala - 6...50 mm²
Pinnan suojaus - tinattu
Pituus - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7393487037106
Sähkönumero
5040119
Toimittajan tuotenumero
7309-021100
Tukkuerä
50
Materiaali:
kupari
Läpijohdotusjohtimen poikkipinta-ala:
25...50 mm²
Haaroitusjohtimen poikkipinta-ala:
6...50 mm²
Pinnan suojaus:
tinattu
Pituus:
30 mm
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Haaroitusliitiin jatkamiseen, kupariliinojen maadoittamiseen jaukkosenjohdin asennuksiin. Työskentely-alue: Köysien poikkipinta min.6mm2, max.50mm2 ja Yhteispoikkipinta min.50mm2, max.100mm2. Puristetaanpakkaparilla BC8-9.
Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250- tai 1300-järjestelmässä leukaparia BC8-9 (leukapidin tarvitaan) yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.
Haaroitusliitin maadoitusköysien jatkoksiin ja haaroituksiin sekä ukkosenjohdatinasennuksiin. Käytä V250- tai 1300-järjestelmässä leukaparia BC8-9 (leukapidin tarvitaan) yhdessä Elpress-puristustyökalun kanssa.