Varastointi päättyy

ENSTO FINLAND - Kiskoliitin SZ152:lle - KG 71, Al16-120/Cu10-95

Ensto Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO FINLAND - Kiskoliitin SZ152:lle - KG 71, Al16-120/Cu10-95

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu - litteä kisko

  • Virtakiskon paksuus - 7.5...7.5 mm

  • Suurin poikkipinta-ala - 120 mm²

  • Liittimen leveys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677400322

Sähkönumero

5044032

Toimittajan tuotenumero

KG71

Tukkuerä

50

Soveltuu:

litteä kisko

Virtakiskon paksuus:

7.5...7.5 mm

Suurin poikkipinta-ala:

120 mm²

Liittimen leveys:

50 mm

Eristyksen läpäisevä kiskoliitin

Eristyksenläpäisevä kiskoliitin KG71 on suunniteltu pylväsvarokekytkimille. Liittimeen voidaan kytkeä sekä Al- että Cu-johtimia. Asennustyö nopeutuu, kun johtimia ei tarvitse kuoria. KG71 on varustettu jousella ja se toimitetaan valmiiksi rasvattuna.