ENSTO - Yksittäisvarokepesät - KV63.211

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Varokealustan koko - DIII

  • Nimellisvirta - 63 A

  • Asennustapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 75 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677160936

Sähkönumero

3000646

Toimittajan tuotenumero

KV63.211

Tukkuerä

75

Malli / Tyyppi:

sovitettu ruuvi

Napojen lukumäärä:

1

Varokealustan koko:

DIII

Nimellisvirta:

63 A

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

posliini

Kannellinen:

ei

Nimellisjännite:

500 V

1 x 63 A

Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).