FAGERHULT - Yleisvalaisin uppo - 23204.940IP444154.44W3x12VA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Seinäasennus - ei
Ripustusasennus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410042308127
Sähkönumero
4230812
Toimittajan tuotenumero
23204
Tukkuerä
23204
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Seinäasennus:
ei
Ripustusasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Jonoasennus:
ei
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Sisältää lampun:
ei
Lampunpidin:
muu
Rungon väri:
valkoinen
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Himmennys DALI:
ei
Himmennys DMX:
ei
Himmennys DSI:
ei
Himmennys potentiometri:
ei
Himmennys LineSwitch:
ei
Himmennys valmistajakohtainen:
ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio:
ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Himmennys RF:
ei
Himmennys Sine Wave Reduction:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Painonappihimmennys:
ei
Ilman himmennystoimintoa:
kyllä
Valonjako:
heijastin
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Avauskulma (määritelty alue):
avoin säde
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Suojausluokka:
I
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-25...25 °C
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Liiketunnistin:
ei
Valotunnistimella:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Ilma-aukoilla:
kyllä
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
ei ole
Valon väri:
valkoinen
Leveys:
150 mm
Korkeus/syvyys:
50 mm
Pituus:
622 mm
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
3 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin


